Phoenix Contact - Safety-Surveillance de vitesse-

Phoenix Contact - Safety-Surveillance de vitesse-

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • fonction surveillance de la vitesse de rotation - Non

  • fonction surveillance d'arrêt - Oui

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626133201

Réf. Sonepar

00126613320

Réf. Fournisseur

2702355

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

DC

fonction surveillance de la vitesse de rotation

Non

fonction surveillance d'arrêt

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

avec pinces amovibles

Oui

évaluation des entrées

à deux canaux

fréquence de fonctionnement

3000...3000 Hz

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

1

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

2

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Oui

largeur

12.5 mm

hauteur

112.2 mm

profondeur

114.5 mm

Dispositif de commutation de sécurité pour la surveillance des arrêts sans capteur sur les moteurs monophasés et triphasés jusqu'au SIL3, catégorie3, PLe, analyse à deux canaux de la tension résiduelle des moteurs à courant alternatif, à