Phoenix Contact - Safety-Relais de Securite-Extension
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
évaluation des entrées - à un et deux canaux
modèle - appareil d'extension
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626145488
Réf. Sonepar
00126614552
Réf. Fournisseur
2702383
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
évaluation des entrées
à un et deux canaux
modèle
appareil d'extension
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
catégorie d'arrêt selon IEC 60204
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
SIL conformément à IEC 61508
3
type de tension d'actionnement
DC
adapté à la surveillance de commutateurs de position
Non
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence
Non
adapté à la surveillance de vannes
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques
Non
adapté à la surveillance de capteurs tactiles
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques
Non
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
avec pinces amovibles
Oui
avec entrée de démarrage
Non
avec fonction silence
Non
avec boucle de retour
Non
retardement du déclenchement
0.05...0.05 s
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact
5
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact
1
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur
0
avec homologation BG BIA
Non
avec homologation selon UL
Oui
largeur
17.5 mm
hauteur
116.6 mm
profondeur
114.5 mm
Extension de contacts jusqu'à la limite de sollicitation SIL3, cat.4, PLe en association avec l'analyseur approprié, 5circuits de validation, US<-sub>=24VDC, bloc de jonction Push-in enfichable