Phoenix Contact - Ethernet Industriel-Sans Fil-Radio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
bande de fréquences - 2,4 GHz
protocole radio - autre
cryptage - autre
raccordement pour antenne externe - Non
géré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626278926
Réf. Sonepar
00126702535
Réf. Fournisseur
2702535
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
bande de fréquences
2,4 GHz
protocole radio
autre
cryptage
autre
raccordement pour antenne externe
Non
géré
Oui
Ethernet
Non
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
1
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
pare-feu
Oui
sécurité VPN
Non
fonction bridge
Oui
fonction de répétition
Oui
power over Ethernet
Non
couleur
noir
largeur
62.8 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
113.2 mm
indice de protection (IP)
IP65
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
montage au plafond
Non
encastré
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
fixation sur mât
Non
montage encastré
Non
montage mural
Oui
adaptateur de prise
Non
Point d'accès WLAN, client avec deux antennes internes (MIMO) pour le montage mono-trou, IP66-68, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence: 2,4GHz, 5GHz (y compris canaux DFS), raccordements: MINICONNEC 9..32VDC, RJ45: pour LAN, Web, http