Phoenix Contact - Safety-Switch-Actionneur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
circuit d'activation électronique - Oui
circuit d'activation biométrique - Non
système radio - Non
circuit d'activation mental - Non
circuit d'activation mécanique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626447001
Réf. Sonepar
00126644700
Réf. Fournisseur
2702973
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
circuit d'activation électronique
Oui
circuit d'activation biométrique
Non
système radio
Non
circuit d'activation mental
Non
circuit d'activation mécanique
Oui
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
avec contact
Oui
largeur
25.6 mm
hauteur
40 mm
profondeur
18 mm
Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat.4, PLe (ENISO13849), SIL3 (CEI61508), actionneur codé, compatible avec tous les types de détrompage des capteurs, alimentation inductive par le capteur, IP69K