Phoenix Contact - Communication-Convertisseur Fibre Optique-
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Non
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356174060
Réf. Sonepar
00126617406
Réf. Fournisseur
2708559
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
DC
montage 482,6 mm (19 pouces)
Non
Ethernet
Non
Fast Ethernet
Non
Ethernet gigabit
Non
power over Ethernet
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
24...24 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
montage mural/direct possible
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
géré
Non
type de construction
autre
hauteur
105 mm
largeur
35 mm
profondeur
106 mm
Convertisseur FO avec diagnostic visuel intégré, contact d'alarme, pour PROFIBUS jusqu'à 12Mbits-s, appareil terminal avec une interface FO (SC-Duplex), 1300nm, pour câble en fibre de verre