Phoenix Contact - Communication-Connecteurs-SUBCON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
nombre de pôles - 9
finition des contacts - femelle
type de connexion - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356082341
Réf. Sonepar
00126608234
Réf. Fournisseur
2708999
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
jack
nombre de pôles
9
finition des contacts
femelle
type de connexion
autre
Connecteur D-SUB, connecteur femelle 9pôles, deux arrivées de câble sous 35° sur deux séries de bornes, système de bus: CAN, CANopen, SafetyBus-P jusqu'à 1Mbit-s, résistance de terminaison activable via commutateur coulissant, brochage: