Phoenix Contact - Capot de boitier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 45 mm
hauteur - 38.5 mm
profondeur - 99 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918885618
Réf. Sonepar
00126888561
Réf. Fournisseur
2709299
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
45 mm
hauteur
38.5 mm
profondeur
99 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
gris
finition de la surface
non traité
numéro RAL
7035
largeur en nombre de modules
0.045
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Non
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (7035)