Phoenix Contact - Bloc de jonction pour capteurs - actionneurs

Phoenix Contact - Bloc de jonction pour capteurs - actionneurs

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918061722

Réf. Sonepar

00126806172

Réf. Fournisseur

2715979

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

courant assigné In

24 A

tension assignée (Ue)

250 V

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...1 mm²

nombre d'étages

3

étages reliés à l'intérieur

Non

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

connexion transversale

Oui

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

largeur

6.2 mm

hauteur

54.5 mm

profondeur

72.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

commutation LED pour

non

avec raccordement PE

Non

avec raccordement de blindage

Non

avec fonction d'alimentation

Oui

fonction de séparation

Non

BJ pour capteurs - actionneurs, sections : 0,2 mm² - 4 mm², raccordement vissé, largeur : 6,2 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15