Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 20 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 79.5 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918072292
Réf. Sonepar
00126807229
Réf. Fournisseur
2790211
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de boîtier
ouvert
largeur
20 mm
hauteur
70 mm
profondeur
79.5 mm
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP20
couleur
vert
largeur en nombre de modules
0.005
température d'utilisation
-40...105 °C
avec blindage
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
boîtier connectable
Oui
ouvertures d'aération disponibles
Non
Boîtier pour l'électronique, pour un C.I., équipé de 4 connexions à vis ou languettes de chaque côté