Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 25 V
tension continue la plus élevée CC - 36 V
niveau de protection conducteur/conducteur - 65 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356411011
Réf. Sonepar
00126641101
Réf. Fournisseur
2800035
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale CC
24...24 V
tension max de régime permanent
25 V
tension continue la plus élevée CC
36 V
niveau de protection conducteur/conducteur
65 V
niveau de protection conducteur/terre
1100 V
fréquence limite
70 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
autre
surveillance parasurtension
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Oui
SURGETRAB EX(d) - Parafoudre (PG 1-2) 4-20mA pour capteur de mesure 24VDC