Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350) - 35 kA
tension max de régime permanent - 800 V
mode de pose - autre
taille (DIN) - 3 TE
schéma de liaison - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356556156
Réf. Sonepar
00126800422
Réf. Fournisseur
2800419
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350)
35 kA
tension max de régime permanent
800 V
mode de pose
autre
taille (DIN)
3 TE
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison N-C
Oui
courant de décharge nominal (8/20)
35 kA
tension continue la plus élevée CC
30 V
tension nominale AC
690 V
tension nominale DC
30 V
niveau de protection
4.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite
50 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
50 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
50 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
mode extraction
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 1
Oui
POWERTRAB - Parafoudre Unipolaire Type 1+2 - Uc:800VAC - Iimp:35kA - Up:4,5kV - Isccr:50kA