Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2

Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de foudre (10/350) - 35 kA

  • tension max de régime permanent - 800 V

  • mode de pose - autre

  • taille (DIN) - autre

  • schéma de liaison - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356570688

Réf. Sonepar

00126800536

Réf. Fournisseur

2800531

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de foudre (10/350)

35 kA

tension max de régime permanent

800 V

mode de pose

autre

taille (DIN)

autre

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Oui

schéma de liaison N-C

Oui

courant de décharge nominal (8/20)

35 kA

tension continue la plus élevée CC

30 V

tension nominale AC

690 V

tension nominale DC

30 V

niveau de protection

4.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite

50 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

50 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

50 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

mode extraction

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 1

Oui

POWERTRAB - Parafoudre Triphasé Type 1+2 - Uc:800VAC - Iimp:35kA - Up:4,5kV - Isccr:50kA