Phoenix Contact - Parafoudre PV Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 250 V
niveau de protection - 3.7 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC - 970 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356615075
Réf. Sonepar
00126800737
Réf. Fournisseur
2800627
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension nominale AC
250 V
niveau de protection
3.7 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC
970 V
tension max de régime permanent
250 V
tension continue la plus élevée CC
1170 V
tension PV max.
1170 V
niveau de protection L-N
3.7 kV
niveau de protection N-PE
3.7 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
autre
VALVETRAB PV - Parafoudre PV 1000VDC - Ucpv:1170VDC - Type 2 - Avec contact défaut - Testé prEN 50-539-11