Phoenix Contact - Parafoudre PV Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
niveau de protection - 2.7 kV
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC - 670 V
tension continue la plus élevée CC - 800 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356614979
Réf. Sonepar
00126800740
Réf. Fournisseur
2800642
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
niveau de protection
2.7 kV
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension nominale DC
670 V
tension continue la plus élevée CC
800 V
tension PV max.
800 V
niveau de protection L-N
2.7 kV
niveau de protection N-PE
2.7 kV
fusible auxiliaire intégré
Non
taille (DIN)
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 2
Oui
indice de protection (IP)
autre
VALVETRAB PV - Parafoudre PV 600VDC - Ucpv: 800 VDC - Iscpv: 2,5kA - Type 2 - Testé EN 50-539-11