Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale CC - 5...5 V
tension max de régime permanent - 4 V
tension continue la plus élevée CC - 6 V
courant de charge nominal - 1 A
mode de pose - sur élément de base
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356645089
Réf. Sonepar
00126800782
Réf. Fournisseur
2800770
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale CC
5...5 V
tension max de régime permanent
4 V
tension continue la plus élevée CC
6 V
courant de charge nominal
1 A
mode de pose
sur élément de base
type raccordement 1
autre
surveillance parasurtension
Oui
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
version anti-déflagration
Non
PT-IQ - Fiche de rechange 2 fils TOR - 48VDC