Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale CA - 0...0 V
tension nominale CC - 48...48 V
tension max de régime permanent - 37 V
tension continue la plus élevée CC - 53 V
courant de charge nominal - 0.3 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356645461
Réf. Sonepar
00126800789
Réf. Fournisseur
2800773
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension nominale CA
0...0 V
tension nominale CC
48...48 V
tension max de régime permanent
37 V
tension continue la plus élevée CC
53 V
courant de charge nominal
0.3 A
fréquence
800...2250 MHz
mode de pose
sur élément de base
type raccordement 1
autre
surveillance parasurtension
Oui
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
version anti-déflagration
Non
PT-IQ - Fiche de rechange 3 fils Bus HF - 12VDC