Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 1 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356645201
Réf. Sonepar
00126800806
Réf. Fournisseur
2800788
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale CC
24...24 V
tension max de régime permanent
21 V
tension continue la plus élevée CC
30 V
courant de charge nominal
1 A
niveau de protection conducteur/terre
780 V
niveau de protection conducteur/masse de signal
75 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection
75 V
fréquence limite
1.1 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
borne
surveillance parasurtension
Oui
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
version anti-déflagration
Non
PT-IQ - Fiche de rechange - 2 boucles Ana - 12VDC