Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 2 A

  • limitation de courant actif x IN - 1.25

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356690720

Réf. Sonepar

00126801112

Réf. Fournisseur

2800902

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

1

type de fusible

électronique

courant nominal

2 A

limitation de courant actif x IN

1.25

mode de pose

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de construction

prise (mâle)

largeur

12.3 mm

hauteur

45 mm

profondeur

60.85 mm

tension de fonctionnement

30 V

finition des contacts

sans séparation galvanique

dispositif de sécurité

4 A

temps d'arrêt

0.4 ms

capacité de charge max.

0.02 µF

avec contact de signalisation à distance

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...50 °C

Disjoncteur électronique 1 pôle - 1 NO - 24VDC -2 A