Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de foudre (10/350) - 5 kA
tension max de régime permanent - 0 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
taille (DIN) - 3 TE
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356714334
Réf. Sonepar
00126801160
Réf. Fournisseur
2801160
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
courant de foudre (10/350)
5 kA
tension max de régime permanent
0 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
taille (DIN)
3 TE
schéma de liaison
Oui
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension continue la plus élevée CC
1050 V
tension nominale DC
875 V
niveau de protection
3.5 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Non
mode extraction
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 1
Oui
fusible auxiliaire intégré
Non
indice de protection (IP)
IP20
VALVETRAB PV T1-T2- Parafoudre PV 1000 VDC - Ucpv: 1050 VDC - Iscpv: 2,5kA - Type 1+2 - Testé EN 50539-11