Phoenix Contact - Parafoudre Type 1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350) - 5 kA
tension max de régime permanent - 250 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
taille (DIN) - 3 TE
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356714297
Réf. Sonepar
00126801164
Réf. Fournisseur
2801164
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350)
5 kA
tension max de régime permanent
250 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
taille (DIN)
3 TE
courant de décharge nominal (8/20)
15 kA
tension continue la plus élevée CC
720 V
tension nominale AC
250 V
tension nominale DC
600 V
niveau de protection
2.6 kV
capacité d'extinction du courant de suite
50 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
25 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
mode extraction
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 1
Oui
VALVETRAB PV T1-T2 - Parafoudre PV 600VDC- Ucpv: 720 VDC - Iscpv: 2,5kA - Type 1+2 - Avec contact de défaut - Testé EN 50539-11