Phoenix Contact - Accessoire parafoudre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 37.4 mm
dimension du pas - 18 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918076276
Réf. Sonepar
00126807627
Réf. Fournisseur
2809209
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
100 A
longueur
37.4 mm
dimension du pas
18 mm
largeur en nombre de modules
2
adapté au nombre d'appareils
2
section transversale
16 mm²
finition du raccordement électrique
fourche
isolé
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue
500 V
courant nominal de courte durée admissible Icw
25 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
COMTRAB - Protection 10 paires - Débrochable - 24 VDC