Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - génie énergétique
avec contact de signalisation à distance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918148157
Réf. Sonepar
00126814815
Réf. Fournisseur
2817738
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
signalisation au niveau de l'appareil
sans
application
génie énergétique
avec contact de signalisation à distance
Oui
avec inductance de découplage
Non
version anti-déflagration
Non
VALVETRAB - Embase parafoudre