Phoenix Contact - Parafoudre Data
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 60...60 V
tension max de régime permanent - 50 V
tension continue la plus élevée CC - 60 V
courant de charge nominal - 0.38 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918819736
Réf. Sonepar
00126881973
Réf. Fournisseur
2838568
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale CC
60...60 V
tension max de régime permanent
50 V
tension continue la plus élevée CC
60 V
courant de charge nominal
0.38 A
niveau de protection conducteur/conducteur
160 V
niveau de protection conducteur/terre
700 V
fréquence limite
2 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
autre
surveillance parasurtension
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Non
COMTRAB - Fiche de protection 1 paire pour signal analogique 60V Imax: 10kA (8-20) - Uc: 65V