Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 20...20 V
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 20 V
tension continue la plus élevée CC - 28 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918599201
Réf. Sonepar
00126859920
Réf. Fournisseur
2856032
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale CA
20...20 V
tension nominale CC
24...24 V
tension max de régime permanent
20 V
tension continue la plus élevée CC
28 V
courant de charge nominal
0.45 A
niveau de protection conducteur/conducteur
70 V
niveau de protection conducteur/terre
450 V
fréquence limite
1.5 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
autre
surveillance parasurtension
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Non
MCR-PLUGTRAB - Embase parafoudre pour 2 fils TOR