Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - technique d'information
avec contact de signalisation à distance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918599287
Réf. Sonepar
00126859928
Réf. Fournisseur
2856113
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
signalisation au niveau de l'appareil
sans
application
technique d'information
avec contact de signalisation à distance
Non
avec inductance de découplage
Non
version anti-déflagration
Oui
MAINS-PLUGTRAB - Fiche parafoudre