Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module TOR

Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module TOR

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • nombre d’entrées numériques - 32

  • nombre de sorties numériques - 0

  • type de sortie numérique - sans

  • type de tension d’alimentation - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918907594

Réf. Sonepar

00126890759

Réf. Fournisseur

2862835

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation DC

19.2...30 V

nombre d’entrées numériques

32

nombre de sorties numériques

0

type de sortie numérique

sans

type de tension d’alimentation

DC

entrées numériques configurables

Non

sorties numériques configurables

Non

courant d'entrée au signal 1

0.0028 mA

tension admissible à l'entrée

24...30 V

type de tension d'entrée

DC

courant de sortie

0 A

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'autres interfaces matérielles

2

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

temps de retard en cas de changement de signal

2...2 ms

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

48.8 mm

hauteur

119.8 mm

profondeur

71.5 mm

Inline, Module d'entrée numérique, Entrées tout-ou-rien: 32, 24 VDC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local:500 kBit-s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage