Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module analogique

Phoenix Contact - Entrees - Sorties Industrielles-InLine-Module analogique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 19.2...30 V

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4017918917104

Réf. Sonepar

00126891710

Réf. Fournisseur

2863083

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

19.2...30 V

nombre d’entrées analogiques

0

nombre de sorties analogiques

2

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé

Oui

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d’alimentation

DC

entrée, courant

Non

entrée, tension

Non

entrée, résistance

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Non

signal d'entrée configurable

Non

sortie, courant

Oui

sortie, tension

Oui

signal de sortie configurable

Oui

résolution des sorties analogiques

16 Bit

entrées analogiques configurables

Non

sorties analogiques configurables

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

2

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

maître IO-Link

Non

composants système

Oui

indice de protection (IP)

IP20

finition du raccordement électrique

autre

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur

48.8 mm

hauteur

135 mm

profondeur

71.5 mm

Inline, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit-s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles I