Phoenix Contact - Accumulateur d'energie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 24 V
capacité - 7200 mAh
désignation IEC - autre
nombre de cellules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918959753
Réf. Sonepar
00126895975
Réf. Fournisseur
2866352
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
24 V
capacité
7200 mAh
désignation IEC
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
110 mm
hauteur, borne comprise
156 mm
largeur
164 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
6000 g
QUINT-BAT - Batterie 24VDC - 7,2Ah