Phoenix Contact - Accumulateur d'energie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 24 V
capacité - 800 mAh
autre désignation - autre
nombre de cellules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356152129
Réf. Sonepar
00126615212
Réf. Fournisseur
2866666
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
24 V
capacité
800 mAh
autre désignation
autre
nombre de cellules
1
modèle
autre
longueur
107 mm
hauteur, borne comprise
99 mm
largeur
67.5 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
900 g
MINI-BAT - Batterie 24VDC - 0,8Ah