Phoenix Contact - Alimentation

Phoenix Contact - Alimentation

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 22.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 90...300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356547727

Réf. Sonepar

00126866695

Réf. Fournisseur

2866695

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation

AC/DC

1ere tension de sortie

48...56 V

courant de sortie max. 1

22.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

85...240 V

tension d'alimentation assignée CC

90...300 V

2e tension de sortie

30...30 V

courant de sortie max. 2

22.5 A

courant de sortie max. 3

100 A

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1

20 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...264 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

1046 VA

puissance dissipée

960 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

10

largeur d'encastrement

180 mm

hauteur d'encastrement

130 mm

montage direct possible

Non

largeur

180 mm

hauteur

130 mm

profondeur

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

QUINT-PS - Convertisseur DC-DC à découpage - Input: 24 VDC - Output: 24 VDC - 5 A