Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.75 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 95...250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356165297
Réf. Sonepar
00126288070
Réf. Fournisseur
2868635
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
0.75 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...240 V
tension d'alimentation assignée CC
95...250 V
2e tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 2
0.83 A
courant de sortie max. 3
1.4 A
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
0.75 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
36.9 VA
puissance dissipée
18 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
2
largeur d'encastrement
36 mm
hauteur d'encastrement
90 mm
montage direct possible
Oui
largeur
36 mm
hauteur
90 mm
profondeur
61 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation STEP POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC - 0,75 A