Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profile

Phoenix Contact - Connecteur-bus sur profile

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 8.6 mm

  • profondeur - 17.62 mm

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4017918983093

Réf. Sonepar

00126898309

Réf. Fournisseur

2869728

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de boîtier

ouvert

largeur

6.2 mm

hauteur

8.6 mm

profondeur

17.62 mm

matériau

plastique

indice de protection (IP)

IPX7

couleur

vert

finition de la surface

autre

largeur en nombre de modules

0.0038

avec blindage

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée

Non

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural possible

Non

boîtier connectable

Non

ouvertures d'aération disponibles

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Connecteur sur profilé pour montage sur profilé. Universel pour boîtiers TBUS. Contacts or, 5 pôles.