Phoenix Contact - Parafoudre Data
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 130...130 V
tension nominale CC - 185...185 V
tension max de régime permanent - 130 V
tension continue la plus élevée CC - 185 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356115148
Réf. Sonepar
00126611514
Réf. Fournisseur
2882828
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
10 kA
tension nominale CA
130...130 V
tension nominale CC
185...185 V
tension max de régime permanent
130 V
tension continue la plus élevée CC
185 V
courant de foudre (10/350)
1 kA
courant de charge nominal
0.45 A
niveau de protection conducteur/conducteur
300 V
niveau de protection conducteur/terre
300 V
fréquence limite
20 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
borne
surveillance parasurtension
Non
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Non
MCR PLUGTRAB -