Phoenix Contact - Bloc de jonction multipolaire pour circuit imprime
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 7.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356101585
Réf. Sonepar
00126610158
Réf. Fournisseur
2890946
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de raccordements électriques
3
dimension des raccordements
7.5 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement à vis
courant assigné In
24 A
couleur du boîtier/corps
gris
hauteur
23.25 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
630 V
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...0.75 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
diamètre de la broche de raccordement
1.4 mm
longueur de la broche
3.5 mm
matériau du corps isolant
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...105 °C
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
BJ pour C.I., Intensité nominale: 24 A,630 V, Pas: 7,5 mm, Nombre de pôles: 3, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Montage: Soudage, Coloris: gris, Article avec sortie de broche latérale