Phoenix Contact - Module a relais

Phoenix Contact - Module a relais

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18.5...18.5 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356506991

Réf. Sonepar

00126650699

Réf. Fournisseur

2900299

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique

autre

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

18.5...18.5 V

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

230...230 V

entraînement, polarité

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

contact simple

appareil complet avec socle

Oui

avec affichage LED

Oui

indice de protection (IP)

IP20

largeur

6.2 mm

hauteur

80 mm

profondeur

94 mm

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BPT...-21 avec raccordement Push-In et un relais miniature enfichable à contact de puissance, se monte sur profilé NS 35-7,5, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC