Phoenix Contact - Demarreur moteur invers. hybride 2,4A, cde 24DC, protect. moteur inclue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de starter moteur - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 19.2...30 V
classe de déclenchement - CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356527866
Réf. Sonepar
00126900575
Réf. Fournisseur
2900574
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de starter moteur
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
19.2...30 V
classe de déclenchement
CLASS 10
avec déclencheur de court-circuit
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal Ie
2.4 A
courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V
2.4 A
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.18...2.4 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
indice de protection (IP)
IP20
largeur
22.5 mm
hauteur
107 mm
profondeur
113.65 mm
Démarreur moteur hybride 3 en 1, inversion de marche, protection thermique du moteur, commande 24V DC, jusqu'à 2A, vissé