Phoenix Contact - Separateur passif Mini Analog Pro 0-4-20mA -ILP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
type de boîtier - appareil encastré
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - autre
tension d'alimentation assignée CC - 9.6...30 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356648653
Réf. Sonepar
00126664865
Réf. Fournisseur
2901994
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de canaux
1
type de boîtier
appareil encastré
indice de protection (IP)
IP20
type d'alimentation électrique
autre
tension d'alimentation assignée CC
9.6...30 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V
0
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
0
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
1
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA
0
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA
0
sortie de signalisation de défaut
Non
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Non
séparation galvanique entre les entrées
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Non
hauteur
109.81 mm
largeur
6.2 mm
profondeur
119.2 mm
puissance absorbée
0.6 W
charge
600...600 Ohm
température d'utilisation
-40...70 °C
dérive de température
0.002 %/K
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
autre
Isolateur galvanique, MINI MCR Pro, entrée : 0(4) 20mA, alimentation par la boucle capteur, sortie : 0(4) 20mA, vissé