Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 7.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 99...275 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356960847
Réf. Sonepar
00126903148
Réf. Fournisseur
2903148
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 1
7.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
85...240 V
tension d'alimentation assignée CC
99...275 V
2e tension de sortie
24...24 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...264 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
272 VA
puissance dissipée
120 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
autre
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
1.9
largeur d'encastrement
35 mm
hauteur d'encastrement
130 mm
montage direct possible
Non
largeur
35 mm
hauteur
130 mm
profondeur
115 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
TRIO-PS-2G - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 5 A