Phoenix Contact - Communication-Sans Fil-Cable d'antenne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.5 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356743686
Réf. Sonepar
00126674368
Réf. Fournisseur
2903263
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de câble
autre
longueur
0.5 m
impédance
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
couleur
noir
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
prise (mâle)
limite de l'affaiblissement due au blindage
0.4 dB
Blindage
autre
Câble d'antenne, diamètre extérieur: 5mm, conducteur interne: rigide, atténuation: 0,4 - 0,5 - 0,6dB à 0,9 - 2,4 - 5,8GHz, raccordement: N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble: 0,5m