Phoenix Contact - Cables ronds
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 15 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 14
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356762076
Réf. Sonepar
00126676207
Réf. Fournisseur
2903749
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
SPS-autres appareils
longueur
15 m
finition raccordement électrique, côté champ
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
bloc multiprise
nombre de pôles
14
adapté à une carte d'entrée PLC
Oui
adapté à une carte de sortie PLC
Oui
adapté aux signaux numériques
Oui
adapté aux signaux analogiques
Non
Câble préconfectionné (Fujitsu à 40 pôles sur quatre barrettes FLK à 14 pôles) pour le couplage de 32 canaux aux cartes d'E-S du MODICON M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K) , longueur : 15 m