Phoenix Contact - Alimentation

Phoenix Contact - Alimentation

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.25 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V

  • 2e tension de sortie - 24...28 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356897099

Réf. Sonepar

00126904376

Réf. Fournisseur

2904376

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation

AC

1ere tension de sortie

24...28 V

courant de sortie max. 1

6.25 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

85...240 V

2e tension de sortie

24...28 V

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

28 V

valeur nominale du courant de sortie 1

6.25 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...264 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

164.7 VA

puissance dissipée

150 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

2.1

largeur d'encastrement

37 mm

hauteur d'encastrement

130 mm

montage direct possible

Non

largeur

37 mm

hauteur

130 mm

profondeur

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

UNO-PS - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 150 W