Phoenix Contact - Parafoudre Type1+2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350) - 35 kA
tension max de régime permanent - 440 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
taille (DIN) - 2 TE
schéma de liaison - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626013268
Réf. Sonepar
00126905987
Réf. Fournisseur
2905987
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de foudre (10/350)
35 kA
tension max de régime permanent
440 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
taille (DIN)
2 TE
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Non
schéma de liaison N-C
Oui
schéma de liaison TN-C-S
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Non
autre schéma de liaison
Non
courant de décharge nominal (8/20)
35 kA
tension nominale AC
400 V
tension nominale DC
0 V
niveau de protection
2.5 kV
niveau de protection L-N
2.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite
50 kA
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
35 mm²
avec contact de signalisation à distance
Oui
mode extraction
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
classe d'essai type 1
Oui
FLASHTRAB SEC - Parafoudre unipolaire - Type 1+2 - Uc:440 VAC - Iimp:35 kA - Up: 2,5 kV - avec contact de défaut - IT (Fiches garanties 5 ans)