Phoenix Contact - Boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage possible sur barres profilées - Non
montage mural possible - Non
largeur - 2000 mm
hauteur - 37.5 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918277437
Réf. Sonepar
00126827743
Réf. Fournisseur
2906225
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
largeur
2000 mm
hauteur
37.5 mm
matériau
plastique
couleur
vert
numéro RAL
6021
profondeur
21.5 mm
Boîtier ouvert à profilé extrudé d'une largeur de 72 mm et d'une longueur fixe de 200 cm