Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
signalisation au niveau de l'appareil - sans
application - génie énergétique
avec contact de signalisation à distance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626081601
Réf. Sonepar
00126906485
Réf. Fournisseur
2906484
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
signalisation au niveau de l'appareil
sans
application
génie énergétique
avec contact de signalisation à distance
Oui
avec inductance de découplage
Non
version anti-déflagration
Non
VALVETRAB MS - Embase parafoudre 4 pôles - 4+0 avec contact de défaut