Phoenix Contact - Parafoudre courant faible

Phoenix Contact - Parafoudre courant faible

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale CC - 24...24 V

  • tension max de régime permanent - 21 V

  • tension continue la plus élevée CC - 30 V

  • courant de charge nominal - 0.6 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626134703

Réf. Sonepar

00126613470

Réf. Fournisseur

2906738

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale CC

24...24 V

tension max de régime permanent

21 V

tension continue la plus élevée CC

30 V

courant de charge nominal

0.6 A

niveau de protection conducteur/conducteur

50 V

niveau de protection conducteur/terre

700 V

fréquence limite

0.94 MHz

mode de pose

autre

type raccordement 1

borne

surveillance parasurtension

Oui

avec contact de signalisation à distance

Non

signalisation au niveau de l'appareil

optique

version anti-déflagration

Non

TERMITRAB - Parafoudre débrochable - 1 boucle analogique - 24 VDC - Déconnecteur + signalisation - Vissé-Vissé - avec couteau de sectionnement