Phoenix Contact - Parafoudre courant faible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 21 V
tension continue la plus élevée CC - 30 V
courant de charge nominal - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626134864
Réf. Sonepar
00126614191
Réf. Fournisseur
2906755
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
5 kA
tension nominale CC
24...24 V
tension max de régime permanent
21 V
tension continue la plus élevée CC
30 V
courant de charge nominal
6 A
niveau de protection conducteur/conducteur
45 V
niveau de protection conducteur/terre
850 V
fréquence limite
1 MHz
mode de pose
autre
type raccordement 1
borne
surveillance parasurtension
Oui
avec contact de signalisation à distance
Non
signalisation au niveau de l'appareil
optique
version anti-déflagration
Non
TERMITRAB - Parafoudre débrochable - Sortie TOR 6 A - 24 VDC - Déconnecteur + signalisation - Push-in - avec couteau de sectionnement