Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 24 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • largeur - 6.2 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626323763

Réf. Sonepar

00126908262

Réf. Fournisseur

2908262

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

1

type de fusible

électronique

courant nominal

24 A

limitation de courant actif x IN

0

largeur

6.2 mm

hauteur

105.8 mm

profondeur

54.87 mm

tension de fonctionnement

30 V

dispositif de sécurité

15 A

temps d'arrêt

0.01 ms

capacité de charge max.

0.035 µF

avec contact de signalisation à distance

Oui

température ambiante en fonctionnement

-30...60 °C

PT-IQ - Embase parafoudre - Vissé-Vissé