Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

Phoenix Contact - Disjoncteur electronique

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de fusible - électronique

  • courant nominal - 24 A

  • limitation de courant actif x IN - 0

  • mode de pose - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626408736

Réf. Sonepar

00126640873

Réf. Fournisseur

2909906

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

1

type de fusible

électronique

courant nominal

24 A

limitation de courant actif x IN

0

mode de pose

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

largeur

6.2 mm

hauteur

105.8 mm

profondeur

55.6 mm

tension de fonctionnement

30 V

dispositif de sécurité

4 A

temps d'arrêt

0.01 ms

capacité de charge max.

0.02 µF

avec contact de signalisation à distance

Oui

température ambiante en fonctionnement

-30...60 °C

PTCB - Disjoncteur électronique 24 VDC - 1 voie - 4A - NO