Phoenix Contact - Disjoncteur electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de fusible - électronique
courant nominal - 24 A
limitation de courant actif x IN - 0
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626408750
Réf. Sonepar
00126640875
Réf. Fournisseur
2909908
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
1
type de fusible
électronique
courant nominal
24 A
limitation de courant actif x IN
0
mode de pose
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
largeur
6.2 mm
hauteur
105.8 mm
profondeur
55.6 mm
tension de fonctionnement
30 V
dispositif de sécurité
15 A
temps d'arrêt
0.01 ms
capacité de charge max.
0.03 µF
avec contact de signalisation à distance
Oui
température ambiante en fonctionnement
-30...60 °C
PTCB - Disjoncteur électronique 24 VDC - 1 voie - 6A - NO