Phoenix Contact - Amplificateur-separateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'alimentation électrique - autre
tension d'alimentation assignée CC - 19.2...30 V
nombre d'entrées selon NAMUR - 2
nombre de canaux - 2
fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356338042
Réf. Sonepar
00126633804
Réf. Fournisseur
2924087
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'alimentation électrique
autre
tension d'alimentation assignée CC
19.2...30 V
nombre d'entrées selon NAMUR
2
nombre de canaux
2
fréquence de fonctionnement nominale
0...0 Hz
nombre d'entrées, sans potentiel
0
tension de commutation
250 V
courant de commutation
2 A
puissance de commutation
500 VA
fréquence de commutation
20 Hz
contact à fermeture du relais du circuit de sortie
2
contact inverseur du relais du circuit de sortie
0
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel
0
nombre de circuits de sortie transistor pnp
0
nombre de circuits de sortie transistor npn
0
nombre de circuits de sortie transistor ambivalent
0
nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique
0
sortie de signalisation de défaut
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR
Oui
séparation galvanique entre les entrées
Non
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la sortie et la sortie
Oui
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
largeur
12.5 mm
hauteur
116 mm
puissance absorbée
0.8 W
température d'utilisation
-20...60 °C
type de boîtier
appareil encastré
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
mode de pose
barre profilée fixation à vis
profondeur
113.7 mm
indice de protection (IP)
IP20
Amplificateur séparateur NAMUR Ex-i, deux voies. Les signaux sont envoyés en zone protégée via des sorties de relais (contacts NO). Identification de la défaillance (LFD), isolation à trois voies, SIL 2.